マグネット段々計量カップ タワー 200mL ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61695928 品番6919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

マグネットで壁に浮かせて簡単収納!段差メモリで上から一目で簡単計量。マグネットが内蔵された、段々計量カップ。耐熱温度が100℃なので、食洗機に対応しています。200mLは50mLごとに段差があり10mL単位のメモリ付き。上からもメモリが見えやすい段差形状。マグネットで浮かせて収納できるので水切れもよく衛生的です。

材質本体:AS樹脂 ネオジムマグネット ホワイト 取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面 スチール壁面 質量(g)約65 内容量(mL)約250 最小目盛(mL)10 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12× 6.8×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする