ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61696095 品番FLK852-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。

付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ 材質SGCC、PP 質量(g)80000 種類ドラム式洗濯乾燥機 消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065 電源コード(m)約1.5 乾燥質量(kg)5 運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB 洗濯/脱水容量(kg)8/5 水量(L)標準:30 乾燥方式ヒーター乾燥
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※空港へのお届けはできかねます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする