※土牛 パイプ柄掘削ハンマーの本体画像

03093 パイプ柄掘削ハンマー 土牛 61696268 03093 パイプ柄掘削ハンマー 土牛 61696268 03093 パイプ柄掘削ハンマー 土牛 61696268 03093 パイプ柄掘削ハンマー 土牛 61696268 03093 パイプ柄掘削ハンマー 土牛 61696268

パイプ柄掘削ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別KH-21M 注文コード61696268 品番03093
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】
鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。
掘削作業に特化した専用形状。

用途
掘削作業や固い土の慣らしに。
土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
種別KH-21M 全長(mm)約390 刃幅(mm)約35 全質量(g)約530 頭の全長(mm)約130

商品説明動画

パイプ柄掘削ハンマー 掘削作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする