03095 パイプ柄バチヅル 土牛 61696286 03095 パイプ柄バチヅル 土牛 61696286

パイプ柄バチヅル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61696286 品番 03095
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】
鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。
固まった土を突き崩す「先とがり」型。
根切りにも役立ちます。

用途
掘削作業や固い土の慣らしに。
土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
種別BD-21 全長(mm)約345 刃幅(mm)約35 全質量(g)約510 頭の全長(mm)約175

商品説明動画

パイプ柄掘削ハンマー 掘削作業
パイプ柄バチヅル/パイプ柄掘削ハンマー390
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする