※ビッグパワー ステン角鏝の代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビッグパワー ステン角鏝

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61696426 品番 50239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!
表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!
【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!
2段張りで幅広く支えているため、0.3mmの厚みながら薄塗りの塗付も出来ます。
歪みが出にくく丈夫です。
鏝を持ち変えることなく塗りつけから波消しまで1丁で作業できます。

板厚(mm)0.3 寸法(mm)275 用途既調合の内装材(漆喰、珪藻土など)の塗付、波消しに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61696417
2021-11-15
用途:
塗り壁の塗り付け
建設業・工事業

使いやすい、できれば他のサイズもラインナップに加えて欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする