※ビッグパワー 油焼角鏝の代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビッグパワー 油焼角鏝

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61696654 品番 50158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

【一段目の背金】:
充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!
表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!
【二段目の背板】:
作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!
ビルやマンション工事、モルタル補修作業に最適。
そのほか、力を加えた塗り付け作業に。
歪みが出にくく丈夫です。

用途
ビル、マンション工事に最適。
モルタル補修作業に。
寸法(mm)245 板厚(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする