充電式LEDライト P5R Core

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61696855 品番502178
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。
ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能
(IP68)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス
フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986

付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0860 全長(mm)123 ブラック 本体質量(g)約106(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ29×123 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2 光束(Lm)ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15 アズワン品番65-1955-09 照射距離(m)ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61696855
2024-07-08
用途:
点検時や、防災時の携帯ライト
株式会社タカラファシリティーズ 様 (建設業・工事業)

毎日ズボンポケットに入れて、必要に応じて使っています。コンパクトなので、予備電池1個も同梱してます。落しても壊れにくいです。価格が安くなれば良いですね。

対象商品:
61696855
2024-03-26
用途:
機器の保守点検
建設業・工事業

前バージョンのP5Rと比べての感想です。

良い点
@点灯スイッチは押しやすい位置にあり、改善している

悪い点
@配光にムラがありきれいな円形ではない
Aズーム操作が重く片手でやりにくい
B一回り大きく重い
C以前のP5R用電池が流用できない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする