※メイン画像

充電式LEDライト P6R Core

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61696864 品番502179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001

付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0879 全長(mm)151 ブラック 本体質量(g)約170(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ35×151 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5 光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番65-1955-10 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする