※メイン画像

502184 充電式LEDライト P4R Work LED LENSER 61696907 502184 充電式LEDライト P4R Work LED LENSER 61696907

充電式LEDライト P4R Work

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61696907 品番502184
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。

付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番244-0852 全長(mm)164 ブラック 本体質量(g)約62(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×164 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15 アズワン品番65-1955-15 照射距離(m)パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-13
用途:
自動車整備で
農・林・水産業

ツナギ胸ポケットに掛けて持ち歩いています。ほぼエンジンルーム 下回り見れます。意外と明るく冬の期間3ヶ月位使っていますが意外とバッテリーが持ちます。 耐久性も良く通したりクーラントの中に入りましたがパーツクリーナーで丸洗いしても現役で使ってます防水性OK!。 難点は明るさで、初めからMAX明るくないので毎回3回軽くボタンを押してから明るくして使っています。そこまで苦でもないんですけど。あと充電のジャックが鉄粉など着きますので払ってから充電をした方が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする