商品画像1

NZ-12G ミクロカッター エンジニア 61697099 NZ-12G ミクロカッター エンジニア 61697099 NZ-12G ミクロカッター エンジニア 61697099 NZ-12G ミクロカッター エンジニア 61697099

ミクロカッター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 タイプIC足切用(順フラット刃) 注文コード61697099 品番NZ-12G
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。
先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。
パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。
バネ付き。

タイプIC足切用(順フラット刃) 用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。 幅(mm)50(グリップ) 全長(mm)125 材質(本体)S55C 質量(g)45 切断能力(Φmm)0.6(銅線) アズワン品番64-8882-67 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本工具は非絶縁工具ですので、必ず電源を切って作業して下さい。
※安全の為に保護メガネを着用して作業して下さい。
※絶縁工具ではありません。

商品説明動画

ESDミクロカッター(静電対策ニッパー)/NZ-12G・13G【エンジニア】
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61697099
2022-01-27
用途:
精密作業

刃の先端しか接触していません。
使っている間に刃先が変形してきます。
強度が、弱いです。

2022-04-23
用途:
プラスチック製品の突起処理
製造業

すぐに壊れます。
刃が折れたり欠けたり。
バネは何個あっても足りません。

対象商品:
08179525
2018-06-26
用途:
カット作業
ミヤオク 様

切れ味バツグンでとても使いやすくこの価格は大変魅力的です。

対象商品:
08179534
2010-08-03
用途:
UEWや電子部品のリードの切断です。
Madoca Electronica 様

力を入れなくてもスッと切れるので気に入っています。ただ先端がかなり細いだけに、床に落としてしまったときに先端がほんの少し欠けてしまったのは残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
08179525
2009-12-06
用途:
電子回路等の作業に

IC等をつかうならば、このサイズ、精度のニッパは必需品です。この製品の使いかってはとて手も良いです。ただ余り太いワイヤーは刃を傷める可能性があるので、もう一回り大きいモノと併用するのが良いと思います。AWG22ぐらいの太さの線からは別の普通の大きさのニッパを使用するようにしています。その他先端が鋭いため、電子工作以外でお以外と役に立つことが多いです。この前は手に刺さった小さなとげを抜くのに最終的にコレを使って成功しました(笑)★注意としてコレには刃の方向が違う2種類のバージョンがあります。自分の用途に合わせて選択する必要があると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする