画像準備中

電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61697504 品番ME110GBA 150/300V 5A
参考基準価格(税別)¥80,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値) 種別電子式指示計器 寸法(mm)110×110 質量(kg)0.5 取付方式取付けねじ方式 定格電流(A)AC5 定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識) 分類指示電気計器 保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用 機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 定格電圧 AC V150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする