画像準備中

電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61697538 品番ME110GF-2APH 110/220/440V 5A
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2 種別電子式指示計器 寸法(mm)110×110 質量(kg)0.5 取付方式取付けねじ方式 定格電流(A)AC5 定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識) 分類指示電気計器 保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用 機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品] 定格電圧 AC V110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする