画像準備中

電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様計測要素:交流電流 A 階級0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級0.5、デマンド電力 DW 階級 0.5、無効電力 var 階級 0.5、皮相電力 VA 階級0.5*2、力率 cosΦ 階級 2.0、周波数 Hz 階級 0.5、電力量(受電、送電) Wh 階級2.0*3、無効電力量 varh 階級 2.5*4、高調波電流 HI 階級 2.5、高調波電圧 HV 階級2.5、高調波電流5 次換算値 階級 2.5、高調波電圧5 次換算値 階級 2.5、CO2排出量 (参考値)、運転時間 (参考値)、不平衡率 (参考値) 注文コード61697590 品番ME110GR-4APH 110/220/440V 5A
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様計測要素:交流電流 A 階級0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級0.5、デマンド電力 DW 階級 0.5、無効電力 var 階級 0.5、皮相電力 VA 階級0.5*2、力率 cosΦ 階級 2.0、周波数 Hz 階級 0.5、電力量(受電、送電) Wh 階級2.0*3、無効電力量 varh 階級 2.5*4、高調波電流 HI 階級 2.5、高調波電圧 HV 階級2.5、高調波電流5 次換算値 階級 2.5、高調波電圧5 次換算値 階級 2.5、CO2排出量 (参考値)、運転時間 (参考値)、不平衡率 (参考値) 種別電子式指示計器 寸法(mm)110×110 質量(kg)0.5 取付方式取付けねじ方式 定格電流(A)AC5 定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識) 分類指示電気計器 保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 相線式【三相3線式品】三相3線式、単相3線式、単相2線式 共用、【三相4線式品】三相4線式、三相3線式(3CT、2CT)、単相3線式、単相2線式 共用 機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ) 定格電圧 AC V【三相3線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用【三相4線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用/三相4線式は最大277/480 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする