テクノフレックス
フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
口径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
長さL(mm)
600
300
400
500
600
800
1000
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61697914
品番
F110-65A×600L
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
フランジ型汎用品のフレキシブルホース
フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途
配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質
(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)
1
長さL(mm)
600
接続方式
フランジ/JIS10K
最高使用温度(℃)
350
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
口径(A)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※機械変位、振動の発生する配管には非溶接型のF115/F118をご使用下さい。