製品画像

GD930PROS2 業務用掃除機 GD930 PRO S2 ニルフィスク 61698028 GD930PROS2 業務用掃除機 GD930 PRO S2 ニルフィスク 61698028 GD930PROS2 業務用掃除機 GD930 PRO S2 ニルフィスク 61698028 GD930PROS2 業務用掃除機 GD930 PRO S2 ニルフィスク 61698028 GD930PROS2 業務用掃除機 GD930 PRO S2 ニルフィスク 61698028

業務用掃除機 GD930 PRO S2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61698028 品番GD930PROS2
参考基準価格(税別)¥155,600 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。
丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。
エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。
音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。
大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。
扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。

用途
金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃
本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。
アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚) 仕様乾式 トラスコ品番652-7517 質量(kg)7.5 消費電力(W)1000 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。
※アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする