北川工業
北川工業の ケーブル収納・配線
北川工業の ケーブル整理用品
北川工業の ケーブルクランプ
スピードクランプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
61698055
品番
NAD-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ケーブルを板金に這わすのに最適な配線クランプ
柔軟なバンドでケーブルをスピーディーに固定できます。
材質
ナイロン6
色
ブラック9
取付
スナップ取付
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
6
包装
単位:500個/pcs.
取付孔(Φmm)
4.8±0.1
取付板厚(mm)
0.6〜3.0
束線径(Φmm)
最大14
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合