曜日別特売
F118-32A×300L 非溶接型防振継手 JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F118 テクノフレックス 61698185

F118-32A×300L 非溶接型防振継手 JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F118 テクノフレックス 61698185
F118-32A×300L 非溶接型防振継手 JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F118 テクノフレックス 61698185
F118-32A×300L 非溶接型防振継手 JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F118 テクノフレックス 61698185
F118-32A×300L 非溶接型防振継手 JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F118 テクノフレックス 61698185

非溶接型防振継手 JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F118

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
口径(A)32
長さL(mm)300
内容量1本注文コード61698185品番F118-32A×300L
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

非溶接一体成型のフランジ型。
防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。
フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です。
国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合

用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策口径(A)32材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)350接続方式フランジ/JIS10K適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)長さL(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※一部ご使用いただけないパッキンがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする