※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

AOMT11T304PEER-G ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61698727 AOMT11T304PEER-G ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61698727 AOMT11T304PEER-G ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61698727 AOMT11T304PEER-G ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61698727 AOMT11T304PEER-G ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61698727 AOMT11T304PEER-G ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61698727

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 61698727 品番 AOMT11T304PEER-G ACU2500
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用〜断続加工に向いています。

用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状G型(ブレーカー) 等級M級 用途例汎用切削、粗切削 コーナー半径(mm)Re:0.4 適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材 材種ACU2500 メーカー商品コード14U2ADN

商品説明動画

新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする