※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
61698876
品番
AOMT11T308PEER-G ACK3000
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用〜断続加工に向いています。
用途
高速・軽切削、汎用切削
適合機種
WEZ11000シリーズ
形状
G型(ブレーカー)
等級
M級
用途例
汎用切削、粗切削
コーナー半径(mm)
Re:0.8
適合被削材種
鋳鉄
材種
ACK3000
メーカー商品コード
14U1AEB
商品説明動画
新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
参考になった