※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 61699655 品番 AOET11T305PEER-P25 ACU2500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。
刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。

形状P25型(ブレーカー) 材種ACU2500 等級研磨級 適合機種WEZ11000シリーズ 用途例汎用切削、粗切削 適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材 刃径(Φmm)25、28 メーカー商品コード14U2AWF コーナー半径(mm)Re:0.5
注意
※P型ブレーカは刃径ごとに型番が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする