※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 61699716 品番 AOET11T304PEFR-S H20
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。
さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。

形状S型(ブレーカー) 材種H20 等級研磨級 適合機種WEZ11000シリーズ 用途例汎用切削 適合被削材種非鉄金属 メーカー商品コード14U4ARG コーナー半径(mm)Re:0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする