※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-L型(低抵抗型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
61699969
品番
AOMT170504PEER-L ACK3000
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
軽切削、低剛性加工に向いてます。
用途
高速・軽切削、汎用切削
適合機種
WEZ17000シリーズ
形状
L型(ブレーカー)
等級
M級
用途例
汎用切削、粗切削
コーナー半径(mm)
Re:0.4
適合被削材種
鋳鉄
材種
ACK3000
メーカー商品コード
14U1AHV
商品説明動画
新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
参考になった