※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

AOMT170508PEER-L T2500A SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタル 61700057 AOMT170508PEER-L T2500A SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタル 61700057 AOMT170508PEER-L T2500A SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタル 61700057 AOMT170508PEER-L T2500A SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタル 61700057 AOMT170508PEER-L T2500A SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタル 61700057 AOMT170508PEER-L T2500A SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタル 61700057

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-L型(低抵抗型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 61700057 品番 AOMT170508PEER-L T2500A
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
軽切削、低剛性加工に向いてます。

用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ17000シリーズ 形状L型(ブレーカー) 等級M級 用途例高速・軽切削 コーナー半径(mm)Re:0.8 適合被削材種 材種T2500A メーカー商品コード14R6AJH

商品説明動画

新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする