※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
61700145
品番
AOMT170502PEER-G ACK3000
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用〜断続加工に向いています。
形状
G型(ブレーカー)
材種
ACK3000
等級
M級
適合機種
WEZ17000シリーズ
用途例
汎用切削、粗切削
適合被削材種
鋳鉄
メーカー商品コード
14U1AKD
コーナー半径(mm)
Re:0.2
用途
高速・軽切削、汎用切削
商品説明動画
新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
参考になった
万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
参考になった