※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

AOMT170532PEER-G ACK3000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61700635 AOMT170532PEER-G ACK3000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61700635 AOMT170532PEER-G ACK3000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61700635 AOMT170532PEER-G ACK3000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61700635 AOMT170532PEER-G ACK3000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61700635 AOMT170532PEER-G ACK3000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61700635

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 61700635 品番 AOMT170532PEER-G ACK3000
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用〜断続加工に向いています。

形状G型(ブレーカー) 材種ACK3000 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ 用途例汎用切削、粗切削 適合被削材種鋳鉄 メーカー商品コード14U1AMS コーナー半径(mm)Re:3.2 用途高速・軽切削、汎用切削

商品説明動画

新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
万能・高精度隅削りカッタ WEZ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする