※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

AOMT170512PEER-H ACM200 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61700949 AOMT170512PEER-H ACM200 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61700949 AOMT170512PEER-H ACM200 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61700949 AOMT170512PEER-H ACM200 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61700949 AOMT170512PEER-H ACM200 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61700949 AOMT170512PEER-H ACM200 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 61700949

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 61700949 品番 AOMT170512PEER-H ACM200
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。

用途例高速・軽切削、汎用切削 コーナー半径(mm)Re:1.2 適合被削材種ステンレス、難削材 材種ACM200 メーカー商品コード144VAPG 用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ17000シリーズ 形状H型(ブレーカー) 等級M級

商品説明動画

新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする