※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 61701274 品番 AOET170504PEFR-S H20
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。
さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。

適合機種WEZ17000シリーズ 形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 用途例汎用切削 コーナー半径(mm)Re:0.4 適合被削材種非鉄金属 材種H20 メーカー商品コード14U4ATC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする