※着用例

- 3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入 モノタロウ 61701536 - 3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入 モノタロウ 61701536 - 3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入 モノタロウ 61701536 - 3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入 モノタロウ 61701536 - 3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入 モノタロウ 61701536 - 3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入 モノタロウ 61701536

3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入

(160件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード61701536 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3層タイプのプリーツマスクで、オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
1枚ずつ袋入りにした衛生面に対応し携帯に便利な仕様になっています。
ゴム紐は6mmの平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。

形状プリーツ型(オメガタイプ) ホワイト 構造3層 サイズふつうサイズ 寸法(縦×横)(mm)約95×175 ひもタイプ耳かけ式 包装形態個包装 入数(枚)50 用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 仕様ゴム/平ゴム6mm 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
注意
※本品は使い捨て商品です。水洗いなどによる再使用はしないでください。
※本品は防塵マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※使用前に本体に異常(変形、破損、穴あきなど)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
※ノーズワイヤーを上にして着用してください。マスクを広げた際に、中央のプリーツがオメガ(Ω)のように山なりになる方が表面です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61701536 - 71242658 - 3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入 モノタロウ 3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入 モノタロウ 1箱(50枚) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 160
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61701536
2024-11-07
用途:
仕事中
卸売・小売業

持病、アレルギー、風邪、対策に使用してます。何時も5~6箱まとめ買いして常備してます。

対象商品:
61701536
2024-08-29
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

個別包装なので、衛生的でした。購入した時期は、本当に役立ちました。現在も、役に立ってます。

対象商品:
61701536
2024-08-16
用途:
製造作業、販売時
製造業

長時間付けていても本当に耳か痛くならないです。
個包装なので、一箱開けて複数の従業員が安心して使えます。

対象商品:
61701536
2023-01-30
用途:
外出時
不動産業

個包装になっているので、予備としてカバンに入れるのにもとても良いです。

対象商品:
61701536
2022-06-01
用途:
毎日の生活に
サービス業

今でこそ普通にマスクが入手できるようになりましたが、それでも個包装でこの価格はありがたいです。これからの暑くなる時期は3層では少し辛いですが、そこは2層でカバーします。

2022-01-20
用途:
医療関係の為、常時使用
卸売・小売業

医療関係の仕事なので、常時マスクを使用していますが、今回こちらで初めて購入しました。色々なマスクを使用しましたが、こちらのマスクがコスパ・使用感共に一番満足しました。ももける事も無く、ゴムも幅広なので耳も痛くならず、厚さも丁度良いので呼吸もしやすいです。リピ決定です。また宜しくお願いします。

3人が参考にしています
対象商品:
61701536
2022-01-29
用途:
普段使い

個包装で持ち運びに便利で大きさもちょうど良く一日中使用しても耳も痛くならず、ケバ立ちもなく使用感は良好です。そして、なによりも価格に満足しています。毎日使うものなのでこの価格は非常に有難いですね。
ただ一つ気になる点があるのですが、50枚中40枚の耳ヒモが片方だけねじれてまいます。使用するにあたっては大きな問題ありませんが、平ヒモだけにやはり耳の後ろでねじれていると気になります。他に欠点が無い良い賞品なだけに非常に残念です。出来ればこの点を改善していただきたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
61701536
2022-03-07
用途:
個装のため 入口に置いて自由に使って貰っています
大島紙管株式会社 様

当社 工場の入り口に置いています
通常は各自が携帯するのですが 会社としました 確実にマスク着用をお願いする立場ですので予備が置いてあることが重要です ケースの出し入れも簡易で尚且つ 個装してあるので他人にも安心して使って貰っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする