高密度モジュラーパッチパネル枠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61701554 品番CPP48HDEWBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。

用途LAN配線用。 適合ジャック:UTPモジュラージャック トラスコ品番128-0447 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10〜65 奥行(mm)27.7 ポート数48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする