アットアロマ
アットアロマの リラックス用品
アットアロマの アロマ用品
業務用 アロマディフューザー(ポータブルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(450mL)
注文コード
61701649
品番
DOO-B0145
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。フレッシュでかすかな甘さが漂う、誰からも好かれる香りです。
用途
事務所などの環境改善、おもてなしに。
トラスコ品番
855-3275
材質
100%天然エッセンシャルオイル
容量(mL)
450
質量(g)
530
容量(L)
0.45
容量(g)
530
香り
オレンジグレープフルーツ
アズワン品番
64-8489-67
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。