画像準備中

エアミスト (空間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 仕様レモンのフレッシュさを生かした香り 注文コード61701904 品番DAM-C0150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

好きな香りで気分転換したい時に便利な空間用「エアミスト」です。持ち歩きに便利なタイプです。

質量(g)76 容量(mL)50 香りクリーンシトラス 材質100%天然エッセンシャルオイル、エタノール、精製水、界面活性剤 仕様レモンのフレッシュさを生かした香り タイプクリーエアーシリーズ 用途事務所などの環境改善、おもてなしに。 トラスコ品番855-3308
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする