アットアロマ
アットアロマの リラックス用品
アットアロマの アロマ用品
エアミスト (空間用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50mL)
仕様
明るく元気な気持ちを誘う、シトラスとジャスミンの香りです
注文コード
61701974
品番
DAM-S0250
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
好きな香りで気分転換したい時に便利な空間用「エアミスト」です。持ち歩きに便利なタイプです。
質量(g)
76
容量(mL)
50
香り
ハッピー
材質
100%天然エッセンシャルオイル、エタノール、精製水、界面活性剤
仕様
明るく元気な気持ちを誘う、シトラスとジャスミンの香りです
タイプ
サプリメントエアーシリーズ
用途
事務所などの環境改善、おもてなしに。
トラスコ品番
855-3315
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。