アットアロマ
アットアロマの リラックス用品
アットアロマの アロマ用品
エッセンシャルオイル 10ml (100%自然素材)クリーンエアーシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61702096
品番
DOO-C0510
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
空気をクリーンに整える 香りの機能に着目したシリーズです。
用途
事務所などの環境改善、おもてなしに。
トラスコ品番
855-3307
材質
100%天然エッセンシャルオイル
容量(mL)
10
質量(g)
35
容量(g)
35
香り
クールフィール(体感的な涼しさをもたらす、ミントをメインにした清涼感あふれる香りです。)
アズワン品番
64-8489-80
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。