アットアロマ
アットアロマの リラックス用品
アットアロマの アロマ用品
ピエゾディフューザー ソロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
香り
ユーカリラベンダー(心身を落ち着かせる、爽やかなそよ風のような香りです。)
注文コード
61702139
品番
DOP-B11100
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
香り・アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ピエゾディフューザー専用のアロマオイルです。エッセンシャルオイルを植物性発酵エタノールで希釈した、軽やかに噴霧するオイルです。
用途
事務所などの環境改善、おもてなしに。
トラスコ品番
855-3291
材質
100%天然エッセンシャルオイル、植物性発酵エタノール
容量(mL)
100
質量(g)
200
容量(g)
200
香り
ユーカリラベンダー(心身を落ち着かせる、爽やかなそよ風のような香りです。)
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。