画像準備中

ピエゾディフューザー ソロ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 香りレモングラスサンダルウッド(感覚を心地よく刺激する、オリエンタルな趣きのある香りです。) 注文コード61702148 品番DOP-B17100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は香り・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

ピエゾディフューザー専用のアロマオイルです。エッセンシャルオイルを植物性発酵エタノールで希釈した、軽やかに噴霧するオイルです。

用途事務所などの環境改善、おもてなしに。 トラスコ品番855-3292 材質100%天然エッセンシャルオイル、植物性発酵エタノール 容量(mL)100 質量(g)200 容量(g)200 香りレモングラスサンダルウッド(感覚を心地よく刺激する、オリエンタルな趣きのある香りです。)
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする