PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
48
注文コード
61702516
品番
CPP48FMWBLY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ポート数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。
用途
LAN配線用。
トラスコ品番
128-0440
幅(mm)
486.2
質量(g)
880
種類
2U
使用温度範囲(℃)
-10〜65
ポート数
48