※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの 端子台その他関連用品
スプリング式端子台 2001シリーズ・2002シリーズ用オプション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61702708
品番
210-112-248B-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
長尺ではなくカット品なのでカット作業することなくそのままご使用頂けます。
用途
盤内の端子台や機器等の取り付け用。
トラスコ品番
160-7099
長さ(mm)
248
幅(mm)
35
材質/仕上
スチール
色
シルバー
高さ(mm)
7.5
質量(g)
78