ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61702814
品番
2201-1404-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途
制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
適合
電線サイズ:0.25〜1.5mm
2
トラスコ品番
160-7104
長さ(mm)
電線剥:9〜11
幅(mm)
70
厚さ(mm)
端子:4.2
材質/仕上
66ナイロン
色
ブルー
高さ(mm)
33
質量(g)
6.1
定格
800V18A
電線太さ(mm
2
)
0.25〜1.5