プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61702848 品番 2202-1204-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。

用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 適合電線サイズ:0.25〜2.5mm2 トラスコ品番160-7107 長さ(mm)電線剥:10〜12 幅(mm)48.5 厚さ(mm)端子:5.2 材質/仕上66ナイロン ブルー 高さ(mm)33 質量(g)5.4 定格800V24A 電線太さ(mm2)0.25〜2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61702866
2021-04-26
用途:
制御盤 作成
清野制御設計 様 (製造業)

ねじ式に比べ 接続が ワンタッチなので 時間の節約になります。
他社のものは チェック等のため 抜きたいときに 抜けないものがありますが
WAGOのものは そういうことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする