PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の 差込型(タブ端子)圧着端子
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
61703137
品番
DPF14-250FIB-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途
銅線の接続。
トラスコ品番
128-0415
全長(mm)
21.3
材質/仕上
端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン
色
青
質量(g)
132
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
最高使用温度(℃)
105
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表