PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の 差込型(タブ端子)圧着端子
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
電線抱合範囲AWG(#)
22〜18
注文コード
61703146
品番
DPF18-111FIB-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲AWG
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途
銅線の接続。
トラスコ品番
128-0446
全長(mm)
18
材質/仕上
端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン
色
赤
質量(g)
68
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲AWG(#)
22〜18
最高使用温度(℃)
105
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表