マジックソフトホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード61703268 品番MS13225GN-FN
参考基準価格(税別)¥9,650 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ねじれにくく丈夫で軽いホースです。通常時は約半分の長さで保管でき、使用時に水を流すと保管時の約2.5倍に膨張します。非常に柔らかいため折れぐせがつきにくく、簡単に巻き取ることができます。もつれにくいため抜群の作業性を発揮します。好きな長さにカットできます。

用途散水用。 トラスコ品番149-1347 質量(kg)1.35 長さ(m)22.5 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.35 許容曲げ半径(mm)12 外径(mm)18 内径(mm)13.5
注意
※長さ(m)は水圧がかかった使用時の値です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする