※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペテップル(PM-Rシリーズ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 最大結束径(Φmm)5 注文コード61703295 品番PM-105R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は最大結束径など3種類から選べます 他の種類を見る

配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。

質量(g)66 縦(mm)7.3 横(mm)15 最大結束径(Φmm)5 使用温度範囲(℃)-20〜80 荷重(g)安全静荷重:1mm2当たり1以下 作業温度範囲(℃)+5以上 テープ厚さ(mm)接着:1.0 用途配線用接着式止め金具。 トラスコ品番161-0311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする