細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61703374 品番SP6X88SD-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。

用途CAT6A通信用コネクタ 仕様成端補助工具:CSPT トラスコ品番145-4813 質量(g)363 種類カテゴリ6A 使用温度範囲(℃)-10〜60 適合ケーブルAWG26の単線またはより線 圧着工具MPT5-8AS 被覆外径(mm)Φ5.59〜Φ6.35 導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線 絶縁体外径(mm)0.64〜0.86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする