シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61703803
品番
FED-W250X7.0
参考基準価格(税別)
¥335,500
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途
重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。
トラスコ品番
160-6625
材質
芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン
質量(kg)
23.1
色
表面布:紺
全長(m)
7
最大使用荷重(t)
25
ベルト幅×厚さ(mm)
190×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません