アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
メスシリンダー JCSS校正付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61705149
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,090
販売価格(税込)
¥16,489
販売価格(税別)
¥
14,990
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
50
1目盛(mL)
0.5
高さ(mm)
220
許容誤差(mL)
±0.25
アズワン品番
1-8562-05-24
胴外径(Φmm)
25
校正証明書
JCSS校正
注意
※「校正証明書付」は、出荷時にJCSS校正証明書・検査成績書の2点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000