曜日別特売
- メスフラスコ JCSS校正付 白 アズワン 61705289

メスフラスコ JCSS校正付 白

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
容量(mL)200
内容量1本注文コード61705289品番-
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,820
販売価格(税別)
16,200
材質硼珪酸ガラス-1全高(mm)220容量(mL)200体積許容誤差(mL)±0.10サイズ16(栓/TS)ボール径(Φmm)75.5仕様JCSS校正証明書付アズワン品番1-8565-07-24校正証明書JCSS校正
注意
※「校正証明書付」は、出荷時にJCSS校正証明書・検査成績書の2点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする