アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
先端メスピペット 校正証明書付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61705465
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,180
販売価格(税込)
¥12,188
販売価格(税別)
¥
11,080
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
0.3
体積許容誤差(mL)
±0.005
1目盛(mL)
0.005
全長(mm)
350
カラーコード
赤2本
アズワン品番
1-8569-03-20
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000