曜日別特売
SONW-600SB 定温乾燥器 強制対流方式 校正証明書付 ETTAS スチールタイプ アズワン 61705885

SONW-600SB 定温乾燥器 強制対流方式 校正証明書付 ETTAS スチールタイプ アズワン 61705885
SONW-600SB 定温乾燥器 強制対流方式 校正証明書付 ETTAS スチールタイプ アズワン 61705885
SONW-600SB 定温乾燥器 強制対流方式 校正証明書付 ETTAS スチールタイプ アズワン 61705885
SONW-600SB 定温乾燥器 強制対流方式 校正証明書付 ETTAS スチールタイプ アズワン 61705885
SONW-600SB 定温乾燥器 強制対流方式 校正証明書付 ETTAS スチールタイプ アズワン 61705885
SONW-600SB 定温乾燥器 強制対流方式 校正証明書付 ETTAS スチールタイプ アズワン 61705885
SONW-600SB 定温乾燥器 強制対流方式 校正証明書付 ETTAS スチールタイプ アズワン 61705885

定温乾燥器 強制対流方式 校正証明書付 ETTAS スチールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード61705885品番SONW-600SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥236,000

強制対流方式、鮮やかな大型液晶画面
【ワイヤレスロガーアプリ特長】
離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。
実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。
マニュアル無しでも直観的に操作できます。
読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。
記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。
記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。

材質(外装)ステンレスSUS304(SOFW)、(内装)スチール粉体塗装、(その他)SUS304(一部SUS443J1)質量(kg)約50タイプ窓無し段数11段電源AC100V 50/60Hz コード長2.4m(3Pプラグ)定格電流(A)14.5外寸(mm)700×617×810安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)機能【ロガー機能】記録周期:2秒/10秒/30秒/60秒/10分/60分、表示周期:2秒/10秒/30秒/60秒/300秒、エラー発生時のお知らせ機能、ワイヤレスデータロガー機能、3段PID制御、風量の可変温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)棚板耐荷重(kg)5温度制御方式3段PID制御、SSR出力温度分布±10℃(at 300℃)温度調節範囲(℃)20~300排気口Φ32mm×2個扉開閉方式左開き棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー通信機能規格:Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2) / 距離:Class2(約10m)ヒーター容量(W)1400温度変動±1.5℃(at 300℃)アズワン品番1-8999-53-20庫内寸法(mm)600×497×500最高温度到達時間約90分庫内容量(L)約150アプリケーション機能:記録開始/停止、記録データの読み出し/消去/PCへの転送/一覧表示、トレンドグラフ表示(拡大・縮小可能)、記録形式:CSV形式、対応OS:iOS 11.4 以降、対応機種:iPhone 5s・5c・6・6 Plus・6s・6s Plus・SE・7・7 Plus・8・8 Plus・X校正証明書一般校正温度勾配31℃(at 300℃)
注意
※可燃性物質を庫内に入れないでください。
※温度センサーを校正しています。本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※WEB注文限定品です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする