TMC
TMCの 懐中電灯・ライト
TMCの ペンタイプライト
LEDペンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61706883
品番
BE-50955P
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
用途
作業現場や災害時の備えに
材質
アルミニウム
全長(mm)
130
直径(Φmm)
14
質量(g)
28
光源
LED
使用電池
単四電池×2本(別売)
連続点灯時間
約20時間
電球の種類
LED